Tombow Pencil MONO Graph Mechanical Pencil 0.3

Sebelum PPN:
Rp55.900
Spesifikasi
Core Diameter (mm)0.3
Height (mm)192
Length (mm)13
Mass (g)26
MethodRotary
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Repeated and RefillableCorrespondence
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A clear color is available for the dragonfly's best-selling monograph series.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan