Tombow Pencil MONO Graph Lite Ballpoint Pen (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp29.900
Spesifikasi
Ball Diameter (mm)0.5
Color (axis)Mono color
InkUltra-low oil-based ink
Ink ColorBlack
Mass (g)9
MethodKnock type
Quantity (pcs)1
Repeated and RefillableCorrespondence
Seriesmonograph light

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High Precision Needle Tip / Super Lubricating Ink / Texture Grip

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan