Tombow Pencil MONO Graph Lite 0.38 (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp27.900
Spesifikasi
Height (mm)144
Ink ColorBlack
Length (mm)10
Mass (g)9
MethodKnock type
Quantity (pcs)1
Repeated and RefillableCorrespondence
Seriesmonograph light
Tip ball diameter (mm)0.38
Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The pen tip is easy to see and you can write beautifully. An oil-based ballpoint pen with a needle tip for smooth writing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan