Tombow Pencil Correction Tape Mono Air Pen Type Refillable 5C81 Cosmos (Tipex Kertas)

Sebelum PPN:
Rp38.900
Spesifikasi
Height (mm)20.35
Mass (g)22
PatternCosmos
Repeated and RefillableCorrespondence
Width (mm)113.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan