SMARTVALUE Knock Type Oil-based Ballpoint Pen (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp15.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
InkOil-based
Length (mm)148
MethodKnock type
Number of ColorsSingle color
Pen RefillsPentel BKL7I
Product TypeBody
Repeated and RefillableCorrespondence
Tip ball diameter (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Smart value oil-based ballpoint pen! Economy with a long core. Writing amount about 1.5 times! (For 0.7mm fine print)
Feature
=Specification&"
"&JOINTEX original, sMART VALUE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan