Designphil(MIDORI) Index number

Sebelum PPN:
Rp46.900
Spesifikasi
Height (mm)180
Length (mm)1
Set ContentsSingle color
Width (mm)78

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An index label that makes it easy to organize your notebook. The index is displayed with a minimum amount of protrusion so as not to damage it.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan