Tombow Pencil Hello Nature 12-color canned colored pencils

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Eco Mark Certification Number16 112 048
Height (mm)186
Mass (g)157
Number of Colors12 colors
Width (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan