VANJOH Handkerchief Forehead 50 Squares

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Applicable Thickness (mm)The thickness of the handkerchief can be stored up to 3 mm
Inner Dimensions (mm)500x500
Mass (g)920
Outer Dimensions (mm)531x531
PackageCover box (white box)
Size50 square size

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
50 squares to decorate a large handkerchief A frame to decorate a handkerchief as an interior
Feature
=Specification&"
"&Vertical only / hanging only

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan