Designphil(MIDORI) Fukusa 315 Snow camellia pattern

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Height (mm)205
Length (mm)12
Width (mm)126

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A pocket-type fukusa with two gold seals that can be used regardless of condolences.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan