FAMS Flat file profile wide pink 10 books

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Binding Thickness (mm)30
ColorPink
Mass (g)67
Number of Holes2
Number of Storage (sheets)Up to 450
Outer Dimensions, Vertical x Horizontal (mm)307x230
Paper Thickness (mm)0.47
Quantity (sheets)10
SizeA4
Spine Width (mm)About 32
TypeVertical type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan