MITSUYA Fabric work thumbtacks

Sebelum PPN:
Rp53.900
Spesifikasi
Quantity45 pcs

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dimensions: Head diameter 11mm, needle length 9.5mm
Material: Rolled steel plate, iron wire Packaging: Convenient storage PS case (hook type)
Plating: Surface brass plating (gold)
Quantity: Approx. 45 pieces

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan