Designphil(MIDORI) Belt seal

Sebelum PPN:
Rp94.900
Spesifikasi
Height (mm)75
Length (mm)10
Width (mm)95

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A belt sticker with a pen holder that is convenient to attach to notebooks, notebooks, and files. The pen holder supports pens up to 13 mm in diameter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan