Tombow Pencil Correction Tape Mono Pocket (Tipex Kertas)

Sebelum PPN:
Rp35.900
Spesifikasi
Product TypeBody (disposable)
Tape Length (m)4
Tape Width (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Full cover cap/Transparent head/High quality tape/Disposable type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan