Tombow Pencil Colored pencils 1500 single colors

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Height (mm)180
Mass (g)75
Number of Colors1 color
Width (mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan