Tombow Pencil Colored pencils 1500

Sebelum PPN:
Rp10.900 - Rp11.900
Spesifikasi
Height (mm)8
Length (mm)176
Shape of ShankRound shaft
Width (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A high-quality color core with vivid colors, excellent fixability, and smooth writing comfort.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan