Tombow Pencil Colored Pencil S Tree Story

Sebelum PPN:
Rp10.900
Spesifikasi
Eco Mark Certification Number17 112 005
Height (mm)175
Mass (g)6
Number of Colors1 color
Width (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan