Tombow Pencil Pencil Colored Dictionary Single Color (Pensil Warna)

Sebelum PPN:
Rp17.900
Spesifikasi
Height (mm)176
Mass (g)6
Number of Colors1 color
Width (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan