Tombow Pencil Color Dictionary Set

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
Height (mm)30
Mass (g)650
Number of Colors1 color
Width (mm)325

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan