CORRECT Collection Pocket Binder 4-Hole Thick

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)30x255x314
File Capacity35
Mass of Main Unit (g)185
Number of Holes4 (for both 2-hole, 3-hole and 4-hole)
SizeA4
TypeVertical type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A large cover that does not protrude the pocket leaf
Thick type for large amount of filing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan