LIHIT LAB. Clear case (with gusset)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
ColorIndigo
File Capacity200
Height (mm)250
MaterialOlefin
SizeA4 . S type
Spine Width (mm)Machi 30
Width (mm)350

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
25-sheet pack for business use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan