SMARTVALUE Blackboard wiper cleaner

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Cable Length (m)2.1
External dimensions (width W x depth D x height H) (cm)260x158x185
Included AccessoriesInstruction manual, 1 sponge filter (H074J), 1 outer bag (H075J) * Attached to the main unit
Power Consumption (W)320
Warranty Period1 year

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The suction surface is flat and easy to use.
Feature
=Specification&"
"&Dust collection: about 210g, JOINTEX original, SMARTVALUE smart value

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan