Tombow Pencil Ballpoint pen monograph light 0.5 (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp29.900
Spesifikasi
Ball Diameter (mm)0.5
MethodKnock type
Quantity (pcs)1
Repeated and RefillableCorrespondence
Seriesmonograph light
Width W x Overall Length (mm)Up to 14 x 144

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High Precision Needle Tip / Super Lubricating Oil / High Density Texture Grip / MONO Brand Design

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan