Designphil(MIDORI) Aluminum Ruler 15cm Silver (Penggaris Logam 15cm)

Sebelum PPN:
Rp62.900
Spesifikasi
Height (mm)183
Length (mm)3
Width (mm)23

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A simple 15 cm ruler made of aluminum that is resistant to cutters. Leather engraved scale that does not disappear even after long use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan