Sharp 50V information display/basic model

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Color (Body)Black
Contrast Ratio4000:1
Resolution3840x2160
Screen Size50V type (125.73cm)
Screen TechnologyVA

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
50V LCD display / 3840 x 2160 resolution / HDMI, USB-Type C input / Black / Speakers / Brightness 350 cd/m2 / 16 hours / Portrait, Landscape, and Diagonal installation / Enlarged tile matrix function / Low-reflection LCD panel / Media player / Schedule function / Free on-site 3-year warranty

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan