SMARTVALUE 4 mountain holder

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Coloryellow
Dimensions (mm)(Heading part) 15
Number of Threads4 mountains
Outer Dimensions, Vertical x Horizontal (mm)240x311
SizeA4-E

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is an individual folder with 4 mountains as a set.
There are two gusset creases at 10mm intervals (maximum gusset width 20mm).
There is a cut for the fastener.
Feature
=Specification&"
"&JOINTEX original, sMART VALUE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan