Tombow Pencil 3-color ballpoint pen reporter 3P (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Color (axis)Transparent
Height (mm)200
Mass (g)41
MethodKnock type
Quantity (pcs)1
Repeated and RefillableCorrespondence
Width (mm)17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan