Sharp LCD Display Monitor 32inch Basic Model (Layar Display)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Color (Body)Black
Contrast Ratio1200:1
Resolution1920x1080
Screen Size32
Screen TechnologyADS
Surface TreatmentNon-glare

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
32-inch LCD display / 1920 x 1080 resolution / HDMI, USB-Type C input / Black / Speakers / 350 cd/m2 brightness / 16 hours / Portrait, Landscape, and Diagonal installation / Enlarged tile matrix function / Low-reflection LCD panel / Media player / Schedule function / Free on-site 3-year warranty

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan