Tombow Pencil 24 colored pencil roll cases

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
ColorKiiro, Murasaki, Daidaiiro, Mizuiro, Usudaidai, Kimidori, Chairo, Midori, Aka, Ao, Momoiro, Kuro, Yamabukiiro, Kogechairo, Ocherria, Shuiro, Nezumiiro, Shiro, Akamurasaki Iro, Fukamidori, Gunjoiro, Kiniro, Giniro
Height (mm)45
Length (mm)200
Width (mm)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A high-quality colored pencil that comes in a compact and lightweight roll case and is convenient to carry. Round shaft / cloth roll case / paper box.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan