Demix Non Shrink Grout K600 (Grouting Anti Susut)
#Grup produk P113372463
Spesifikasi
| Color | Light Grey |
|---|---|
| Packaging (kg) | 25 |
| Pot Life (minute) | 25 @35° C |
| Reference Standard | ASTM C 1107 |
| Spread Rate (m²/kg) | 13.5/25 |
| Water Requirement (L) | 5.0-5.5 (per 25kg) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Demix B2 - Grouting Anti Susut K600 (Non Shrink Grout K600)
Mortar instan yang terdiri dari campuran semen, pasir pilihan dan bahan aditif yang tercampur secara homogen dan konsisten.
Memiliki kekuatan tekan yang konsisten dan pasti dengan mutu K600, bersifat mudah mengalir (easyflow), dan anti susut sehingga dapat digunakan sebagai pengisi (grouting) pondasi mesin, rongga dan celah, celah baut dan angkur, penebalan dan perbaikan beton, serta beton pracetak (precast)
Mortar instan yang terdiri dari campuran semen, pasir pilihan dan bahan aditif yang tercampur secara homogen dan konsisten.
Memiliki kekuatan tekan yang konsisten dan pasti dengan mutu K600, bersifat mudah mengalir (easyflow), dan anti susut sehingga dapat digunakan sebagai pengisi (grouting) pondasi mesin, rongga dan celah, celah baut dan angkur, penebalan dan perbaikan beton, serta beton pracetak (precast)
Fitur
Teknologi Khusus· Kekuatan tekan yang konsisten dan pasti dengan mutu K600
· Bersifat mudah mengalir (easy flow) sehingga dapat mengisi rongga dan celah yang sempit
· Tidak susut (non shrink) setelah kering
· Tidak korosi / pengkaratan
· Sebagai pengisi (grouting) pondasi mesin, rongga dan celah, celah baut dan angkur, penebalan dan perbaikan beton, beton pracetak (precast)
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/cvP113372463-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
