Demix Lightweight Brick Adhesive (Perekat Bata Ringan)
#Grup produk P113372445
Spesifikasi
| Application Thickness (mm) | ± 3 |
|---|---|
| Color | Light Grey |
| Packaging (kg) | 40 |
| Pot Life (hour) | 1 @35° C |
| Reference Standard | EN 998 : 2003 |
| Spread Rate (m²/kg) | ALC 7.5 cm : ±16.5/40/3mm thickness, • ALC 10 cm : ±10.5/40/3mm thickness |
| Water Requirement (L) | 9.0-9.5 (per 40kg) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
MORTAR DEMIX A1 40 kg
Perekat Bata Rinngan Demix A1 Perekat Bata Ringan PEREKAT BATA RINGAN Mortar untuk perekat bata ringan, terdiri dari campuran semen, pasir pilihan, filler dan bahan aditif yang tercampur secara homogen dan konsisten. Hanya memerlukan aplikasi yang tipis (max 3 mm) dapat menghasilkan daya rekat yang tinggi, dan cocok dengan semua bata ringan.
Perekat Bata Rinngan Demix A1 Perekat Bata Ringan PEREKAT BATA RINGAN Mortar untuk perekat bata ringan, terdiri dari campuran semen, pasir pilihan, filler dan bahan aditif yang tercampur secara homogen dan konsisten. Hanya memerlukan aplikasi yang tipis (max 3 mm) dapat menghasilkan daya rekat yang tinggi, dan cocok dengan semua bata ringan.
Fitur
Keunggulan· Daya rekat tinggi dan plastis saat diaplikasikan.
· Hemat dalam penggunaan bahan adukan (aplikasi tipis max 3 mm).
· Waktu pengerjaan lebih cepat sehingga menghemat biaya.
· Hasil pekerjaan lebih rata dan lebih rapi.
· Cocok dengan semua bata ringan.
· Warna : abu-abu muda
· Kebutuhan air : 9-9,5 ltr per 40 kg
· Daya Sebar : ALC 7,5 cm : 16,5 m2/40 kg tebal 3 mm ALC 10 cm : 10,5 m2/40 kg tebal 3 mm
· Tebal aplikasi : 3 mm
· Kemasan : 40 kg
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/cdP113372445-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
