Demix Granite Tile Adhesive Homogenous (Perekat Keramik)
#Grup produk P113372409
Spesifikasi
| Adjustable Time (minute) | 15 |
|---|---|
| Application Thickness (mm) | ±3 |
| Color | Light Grey |
| Open Time (minute) | 20 |
| Packaging (kg) | 25 |
| Pot Life (hour) | 3 @35°C |
| Reference Standard | EN 12004:2001 |
| Spread Rate (m²/kg) | ±5/25/3mm thickness |
| Time to Grout (hour) | 24 |
| Water Requirement (L) | 5.0-6.0 (per 25kg) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
DEMIX C2 - PEREKAT KERAMIK (C2T)
GRANITE / HOMOGENEOUS TILE Mortar untuk pemasangan granite (homogeneous tile) pada lantai dan dinding, terdiri dari campuran semen ,pasir pilihan dan bahan aditif yang tercampur secara homogen dan konsisten, sehingga menghasilkan daya rekat yang tinggi dan mencegah granite (homogeneous tile) terangkat (popping) akibat proses susut-muai.
Bisa diaplikasikan untuk pemasangan granite (homogeneous tile) di atas permukaan beton, plesteran, dan screed, outdoor dan indoor.
Cocok untuk granite (homogeneous tile) dengan daya serap air rendah/ body berpori kecil (water absorption lt; 0.5%), bisa juga diaplikasikan untuk mosaik, marmer dan batu alam lainnya.
GRANITE / HOMOGENEOUS TILE Mortar untuk pemasangan granite (homogeneous tile) pada lantai dan dinding, terdiri dari campuran semen ,pasir pilihan dan bahan aditif yang tercampur secara homogen dan konsisten, sehingga menghasilkan daya rekat yang tinggi dan mencegah granite (homogeneous tile) terangkat (popping) akibat proses susut-muai.
Bisa diaplikasikan untuk pemasangan granite (homogeneous tile) di atas permukaan beton, plesteran, dan screed, outdoor dan indoor.
Cocok untuk granite (homogeneous tile) dengan daya serap air rendah/ body berpori kecil (water absorption lt; 0.5%), bisa juga diaplikasikan untuk mosaik, marmer dan batu alam lainnya.
Fitur
Keunggulan· Untuk granite (homogeneous tile) dengan water absorption lt; 0.5%.
· Dapat diaplikasikan juga untuk mosaik, marmer, dan batu alam lainnya.
· Kuat menahan beban tekan pada permukaan granite/homogeneous tile.
· Tahan terhadap susut-muai.
· Daya rekat tinggi.
· Mencegah granite/homogeneous tile terangkat (popping).
· Mencegah granite/homogeneous tile bergeser pada saat dipasang
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/bdP113372409-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
