Demix Eco Plaster 3-in-1 Floor Leveling Compound (Plester Bata Perata Lantai)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Brick Masonry Spread Power (m²/kg)±3.50/40
ColorLight Grey
Lightweight Brick Plaster Spread Power (m²/kg)±2.1/40
Red Brick Masonry Spread Power (m²/kg)±1.25/40
Red Brick Plaster Spread Power (m²/kg)±2.0/40
Reference StandardEN 13813:2003
Water Requirement (L)5.5-6.5 (per 40kg)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DEMIX A2 40KG PLESTER ( ECO 3IN1 )
Mortar multi fungsi untuk pemasangan dinding bata (bata merah, batako, bata ringan), plesteran dinding, dan perata lantai, terdiri dari campuran semen, pasir pilihan, filler dan bahan aditif yang tercampur secara homogen dan konsisten. Menghasilkan permukaan dinding dan lantai yang lebih padat dan halus sehingga mengurangi retak rambut.
Fitur
Keunggulan
·         Berfungsi ganda untuk pekerjaan pasangan bata, pekerjaan plesteran dan pekerjaan screed. Economy (3 fungsi produk dalam 1 kemasan amp; multi purpose)
·         Ecological (ramah lingkungan dengan penggunaan mortar).
·         Daya rekat tinggi dan plastis saat diaplikasikan. Waktu pengerjaan lebih cepat sehingga menghemat biaya.
·         Mencegah lembab, flek dan jamuran akibat retak rambut pada dinding.
·         Plester dapat diaci setelah 24 jam.
·         Aplikasi adukan tipis 10 mm sehingga menghemat penggunaan bahan adukan.
·         Cocok dengan semua jenis bata.
·         Cocok untuk dasar lantai kerja sebelum aplikasi keramik, granit, karpet, parket, dll.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan