Demix Ceramic Tile Adhesive (Perekat Keramik)
#Grup produk P113372348
Spesifikasi
| Additive | Water-soluble additive to improve mix performance |
|---|---|
| Adjustable Time (minute) | 15 |
| Aggregate | Selected sand with a maximum grain size of 0.6mm |
| Application Thickness (mm) | ±3 |
| Binder | Portland Cement |
| Color | Light Grey |
| Compressive Strength | DIN 18555 Part 3: 14.00–18.00 N/mm² @28 days |
| Drying Shrinkage | ASTM C 596-01: <0.1% |
| Form | Powder |
| Initial Tensile Strength (N/mm²) | EN 1348:1997: 0.7–0.85 |
| Open Time (minute) | 20 |
| Packaging (kg) | 25 |
| Pot Life (hour) | 3 @35°C |
| Reference Standard | EN 12004:2001 |
| Spread Rate (m²/kg) | ±5/25/3mm thickness |
| Time to Grout (hour) | 24 |
| Water Requirement (L) | 5.0-6.0 (per 25kg) |
| Water Retention | ASTM C1506-09: 99.94% |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
DEMIX C1 PEREKAT KERAMIK
Mortar untuk pemasangan keramik pada lantai dan dinding, terdiri dari campuran semen, pasir pilihan dan bahan aditif yang tercampur secara homogen dan konsisten, sehingga menghasilkan daya rekat yang tingg idan mencegah keramik terangkat (popping) akibat proses susut-muai.
Bisa diaplikasikan untuk pemasangan keramik dan ubin/ tegel di atas permukaan beton, plesteran, dan screed, outdoor dan indoor. Cocok untuk keramik dengan daya serap air tinggi/body berpori (water absorption > 0.5%).
Mortar untuk pemasangan keramik pada lantai dan dinding, terdiri dari campuran semen, pasir pilihan dan bahan aditif yang tercampur secara homogen dan konsisten, sehingga menghasilkan daya rekat yang tingg idan mencegah keramik terangkat (popping) akibat proses susut-muai.
Bisa diaplikasikan untuk pemasangan keramik dan ubin/ tegel di atas permukaan beton, plesteran, dan screed, outdoor dan indoor. Cocok untuk keramik dengan daya serap air tinggi/body berpori (water absorption > 0.5%).
Fitur
Keunggulan· Untuk keramik dengan water absorption > 0.5%.
· Dapat diaplikasikan untuk ubin/tegel.
· Kuat menahan beban tekan pada permukaan keramik.
· Tahan terhadap susut-muai.
· Daya rekat tinggi.
· Mencegah keramik terangkat (popping).
· Mencegah keramik bergeser pada saat dipasang
· Untuk indoor dan outdoor, dinding maupun lantai
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/9oP113372348-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
