Azbil (Yamatake) Platinum resistance thermometer, thermocouple YYK ~ (Pendeteksi Suhu)

Sebelum PPN:
Rp3.399.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
StandardJIS C 1604

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
● Additional processing: None ● Sensor type: JPt100Ω ● Temperature measurement range (°C): 0 to 250 ● Lead wire method: 3 lead wire type ● Specified current (mA): 1 ● Protection tube outer diameter (ΦDmm): 6.4 ● Tolerance / Report: Class B / No inspection report ● Protective tube material: SUS316 ● Protective tube pressure resistance (MPa): 1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait