Azbil (Yamatake) Amplifier built-in photoelectric switch HPV

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Current Consumption (mA)30 or less
Detection Distance (mm)25 (fixed)
Detection MethodTransmissive type (groove type)
Mass (g)About 60 (code 2m)
Number of Optical Axes1 optical axis
Objects to DetectOpaque body Φ1mm or more
Operation ModeNPN / PNP transistor, open collector
Power Supply Voltage (V)DC18-26.4 (ripple 10% or less)
Protection ClassIP64 (IEC standard)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan