Haltec Tire Valve Caps

Sebelum PPN:
Rp1.900 - Rp119.900
Spesifikasi
Compatible Thread Size0.307-32
Compatible Valve SizeStandard Bore
DesignGrip Seal, Dome Shape
MaterialPlastic
Overall Diameter (inch)1/4
Overall Length (inch)1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Metal Screwdriver Valve Cap for Removing Valve Cores

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan