Haltec Tubeless Tire Irons & Sets

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Item No.34747
Length (cm)91.4
Length (inch)36
Stock (cm)19
Stock (inch)3/4
TypeStraight Mount/Demount Tool

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sets provide all irons necessary for a variety of tire changing applications. Use on standard and large truck tires, including industrial, farm, buses, and tractors.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan