Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Water-based marker pen PIN extra fine

Sebelum PPN:
Rp15.900
Spesifikasi
Height (mm)139
Ink ColorBlack
Line Width (mm)0.28
Product TypeDisposable main body

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Water-based marker pen / Ink color: Black / Line width:

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan