Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Gel Ink Pen Uniball Signo RT1 0.5 (Pulpen G2 / Pulpen Gel)

Sebelum PPN:
Rp22.900
Spesifikasi
Ball Diameter (mm)0.5
Height (mm)200
Ink ColorBlack
Length (mm)10
Pen RefillsUMR-85N
Quantity1 piece
Repeated and RefillableCorrespondence
SeriesUniball
Width (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Gel ink ballpoint pen / knock type / ink color black / 0.5mm / edgeless tip reduces friction with paper and improves writing quality

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait