Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Gel Ink Pen Uni-ball Signo RT 0.38 (Pulpen G2 / Pulpen Gel)

Sebelum PPN:
Rp70.900
Spesifikasi
Ball Diameter (mm)0.38
Height (mm)200
Ink ColorBlack
Length (mm)13
Pen RefillsUMR-83
Quantity5
Repeated and RefillableCorrespondence
SeriesUniball
Width (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Gel ink ball pen 5 pack / knock type / ink color black / 0.38mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan