Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Gel Ink Pen Uniball SIGNO RT 0.38 (Pulpen G2 / Pulpen Gel)

Sebelum PPN:
Rp18.900
Spesifikasi
Ball Diameter (mm)0.38
Height (mm)200
Ink ColorBlack
Length (mm)10
Pen RefillsUMR-83
Quantity1 piece
Repeated and RefillableCorrespondence
SeriesUniball
Width (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Gel ink ball pen / knock type / 0.38mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan