Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Uniball Signo Refill Core UMR-5 (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp12.900
Spesifikasi
InkGel ink
Mass (g)2.7
Product TypeRefill lead
Quantity1 piece
Repeated and RefillableCorrespondence
Suitable ForUM-100,UM-100EW,UM-115
Suitable Model (Main Unit)Uniball signo single color
Tip ball diameter (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan