Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Uniball One F (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp47.900
Spesifikasi
InkGel
Ink ColorBlack
Mass (g)14.4
MethodKnock type
Overall Length (mm)139.2
Quantity1
Repeated and RefillableCorrespondence
SeriesUniball One
Thickness (mm)15.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Familiar one / Stabilizer mechanism / Ink using new technology bead pack pigment / Dark / Easy to remember

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait