Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Uniball One 5-pack (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Ball Diameter (mm)0.5
Color (Body)Black
InkGel
Ink ColorBlack
Mass (g)9.8/1 piece
MethodKnock type
Overall Length (mm)139.5
Pen RefillsUMR-05S
Quantity5
Repeated and RefillableCorrespondence
SeriesUniball One
Thickness (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ink using new technology bead pack pigment / dark / easy to remember

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan