Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Uniball One 0.38 (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp22.900 - Rp23.900
Spesifikasi
Color (axis)White
Mass (g)9.6
MethodKnock type
Quantity1 piece
Repeated and RefillableCorrespondence
SeriesUniball One
Tip ball diameter (mm)0.38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Black is darker, colors are more vivid, and you can write clear and clear characters that are easy to remember.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan