Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Uniball One (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp24.900
Spesifikasi
Ball Diameter (mm)0.5
InkGel
Mass (g)9.8
MethodKnock type
Overall Length (mm)139.5
Pen RefillsUMR-05S
Quantity1
Repeated and RefillableCorrespondence
SeriesUniball One
Thickness (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ink using new technology bead pack pigment / dark / easy to remember

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan