Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Uniball eye 0.5 black (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp24.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-0480-41
Ball Diameter (mm)0.5
Dimensions (mm)13.0x138.0
InkAqueous
Ink ColorBlack
MethodCap type
Quantity1
Repeated and RefillableCorrespondence
SeriesUniball

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can see the remaining amount at a glance through the transparent window/Smooth writing/Clear and vivid lines

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan