Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Uniball extra lead (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp15.900 - Rp16.900
Spesifikasi
InkGel ink
Mass (g)2.5
Overall Length (mm)112
Quantity1 piece
Repeated and RefillableCorrespondence
Suitable For0 Uniball R: E URN-180-05
Suitable Model (Main Unit)Uniball RE single color
Tip ball diameter (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tip with backflow ball for backflow prevention and spring for DC prevention.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan