Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Uni holder MH-500 (Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp84.900
Spesifikasi
Height (mm)210
Length (mm)7
Repeated and RefillableCorrespondence
Width (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Holder / Hardness HB

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan