Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Uni B

Sebelum PPN:
Rp46.900
Spesifikasi
HardnessB
Height (mm)218
Length (mm)8
Main applicationFor general use
Width (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
3 pencil pack / hardness B

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan